絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(492)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(254)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(203)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(97)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • エクソンモービル(61)
  • フルプラ(60)
  • BOLL(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤3000横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(1L)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
NZ14 アイG2 ガスモレテスター 横浜油脂工業(Linda)NZ14 アイG2 ガスモレテスター横浜油脂工業(Linda)
849税込934
1個(250mL)
当日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml 横浜油脂工業(Linda)N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去主な用途油汚れトラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤透明容量(mL)840質量(g)680危険等級アズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 CZ43 横浜油脂工業(Linda)防錆潤滑剤 CZ43横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(420mL×20本)
当日出荷
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.36L危険物の性状非水溶性
NEWベジタルーブ 横浜油脂工業(Linda)NEWベジタルーブ横浜油脂工業(Linda)
1,198税込1,294
1本
当日出荷
極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。便利で衛生的な2WAYノズルです。すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。
材質主成分/植物油、酸化防止剤淡黄容量(mL)550エアゾールタイプコード223-8903アズワン品番64-8572-04危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ 横浜油脂工業(Linda)ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
主な用途洗浄トラスコ品番106-9596質量(kg)12.27危険等級アズワン品番64-7052-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶 横浜油脂工業(Linda)缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック 横浜油脂工業(Linda)定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。缶太郎への詰替えに使用して下さい。CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様【定量注液】450mL材質プラスチック、ゴム、ステンレス商品番号189-6884アズワン品番64-7052-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
BPZSJ 横浜油脂工業(Linda)BPZSJ横浜油脂工業(Linda)
19,980税込21,978
1セット(30個)
翌々日出荷
トラスコ品番836-4967透明容量(mL)840質量(g)760危険等級アズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 横浜油脂工業(Linda)ブレーキ&パーツクリーナー横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
主な用途洗浄トラスコ品番836-4968質量(kg)11.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ネジトル 横浜油脂工業(Linda)ネジトル横浜油脂工業(Linda)
29,980税込32,978
1箱(20本)
翌々日出荷
トラスコ品番799-1991泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級アズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス