カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(146)
- エスコ(622)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(579)
- TRUSCO(474)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(249)
- AZ(エーゼット)(223)
- 日本メカケミカル(203)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(177)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(164)
- 信越化学工業(160)
- NOKクリューバー(157)
- コスモ石油(144)
- ヤマダコーポレーション(137)
- BOLL(134)
- 出光NTG(121)
- アズワン(120)
- マークテック(101)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](96)
- 呉工業(クレ)(94)
- 協同油脂(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
NZ14 アイG2 ガスモレテスター
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
NEWベジタルーブ
横浜油脂工業(Linda)¥1,298税込¥1,4021本当日出荷極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。便利で衛生的な2WAYノズルです。すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。材質主成分/植物油、酸化防止剤色淡黄容量(mL)550エアゾールタイプコード223-8903アズワン品番64-8572-04危険物の類別非危険物
N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去トラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤色透明容量(mL)840質量(g)680主な用途油汚れ危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
ノアイットスーパー100L
横浜油脂工業(Linda)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。高濃度運転が可能になります。用途冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。トラスコ品番354-2207材質主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物色淡黄色透明液体容量(L)9.23容量(kg)10希釈倍率基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/LpH値4.0~4.5液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スクラッチチェック
横浜油脂工業(Linda)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)6日以内出荷洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する。フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。用途金属等に発生した微細なキズを発見する検知液危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラストール7
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷鉄・銅等に対する侵食性が通常品の約1/50(メーカー比)です。中和剤の使用量が約1/2で処理が行えます。(メーカー比)。酸性ガスの発生がなく、発錆現象がありません。用途水冷式空調冷却水系の鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄に。トラスコ品番354-2189材質主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤色無色~黄色液体容量(L)17.63容量(kg)20希釈倍率保有水量の10~20%投入pH値1以下液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶
横浜油脂工業(Linda)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
BPZSJ
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番836-4967色透明容量(mL)840質量(g)760危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
ネジトル
横浜油脂工業(Linda)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)翌々日出荷トラスコ品番799-1991色泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲアズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
アスファルトクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥259,800税込¥285,7801缶36日以内出荷簡単洗浄で、原液噴射後、洗い流すだけでOKです。強固に付着したアスファルトも簡単に除去。カラーアスファルトにも使用可能用途アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄・除去用トラスコ品番674-3284材質石油系溶剤色無色~淡黄色容量(kg)150内容量(L)170.45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170.45L液量(L)原液量:170.45RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 CZ43
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.36L危険物の性状非水溶性
ハイライト
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中食型・天板用として幅広い用途にご使用頂けるノンアレルギータイプの製パン用離型油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-3683材質主成分:植物油脂、食用油脂、米糠抽出物色淡黄色液体容量(mL)18132タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)18132
ニュースイートパティスリー
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中糖分の多い洋菓子でも抜群の離型力を発揮します。フィナンシェ、マドレーヌ、スポンジなど多様な生地に対応します。安心のノンアレルギータイプです。洋菓子(焼き菓子)に特化した専用処方です。どんな生地でもキレイにはがします。糖分(砂糖類)、卵、バターを多く含む生地でもキレイに焼けます。用途洋菓子用離型油として。トラスコ品番257-9225材質主成分:植物油脂、乳化剤、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤色褐色液体容量(mL)500容器仕様スプレー缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)500
トレガー
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中国内初の霧吹きスプレーで吹ける詰替え式離型油です。環境配慮製品であり、コスト削減にも優れた効果を発揮します。用途食品用離型油に。付属品スプレーボトルトラスコ品番354-2180材質主成分:植物油、乳化剤、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤色白色液体容量(mL)5102タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様スプレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)5102
デバイダーオイルR
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中高安定性油脂と酸化防止剤を配合し、分割機の汚れを抑制するデバイダーオイルです。生産ラインの環境衛生対応力に優れます。用途デバイダーオイルに。トラスコ品番354-2172材質主成分:植物用油脂、食用油脂/酸化防止剤色淡黄色液体容量(mL)17582タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17582
デコレSV
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中植物油脂を原料とした、純植物油タイプの製パン用固形離型油のスタンダード品です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2195材質主成分:植物油色淡黄色固体容量(mL)7800タイプ原体使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量15kgRoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)7800
デコレOV
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中比重の軽い生地や糖質の高い生地などに最適な、離型性能の高い製パン用離型油です。用途食品用離型油に。材質主成分:植物油、乳化剤色淡黄色液体タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
デコレOMUー3
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中付着性・進展性に優れ、天板からスチールオーブンまで幅広い用途に適し、オールマイティな洋菓子用離型油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2185材質主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス色淡黄色液体容量(mL)17391タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17391
デコレOD300
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中多くの製パン工場で実績のある、安定性の高い原料を使用した純植物油タイプのデバイダーオイルです。用途デバイダーオイルに。トラスコ品番354-2177材質主成分:植物油脂色淡黄色液体容量(mL)17935タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17935
キャロップV 7.5kg
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中比重の軽い生地でも風味や外観を損ねることなく離型させ、ソフトに焼き上げることができる洋菓子用天板油脂です。用途食品用離型油に。トラスコ品番452-0876材質主成分:植物油脂、コーンスターチ、色淡黄色容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
キャロップ820
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中こげつき・油汚れを抑えた配合で、商品へのカーボン付着を抑えた純植物性の製パン用離型油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2201材質主成分:植物油脂、食用油脂、乳化剤、酸化防止剤色淡黄色液体容量(mL)17935タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17935
キャロップ50IP
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中熱安定性・酸化安定性ともに高く、糖・卵分の多いスポンジ生地などの配合がリッチな商品の洋菓子用天板油として最適です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2192材質主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス色淡黄色液体容量(mL)17391タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17391
キャロップ50
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中高粘度タイプの離型油で、スポンジ生地などの配合がリッチな商品に適し、安定した離型が得られる洋菓子用天板油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2175材質主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス色淡黄色液体容量(mL)17391タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17391
キャロップ1000
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中安定性の高い植物油ベースの離型油で、シュー皮、エクレアなどのスチールオーブン用天板油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-3680材質主成分:食用油脂、植物油脂色淡黄色液体容量(mL)17021タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17021
オリーブオイルスプレー
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中スプレータイプのため手軽に霧にできます。用途パン焼成後のツヤ出しに。トラスコ品番354-2210材質主成分:食用オリーブオイル色淡緑色液体容量(mL)500タイプエアゾール容器仕様スプレー缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)350
イプシロンオイルFS60
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中離型性能が良く、少量の使用で風味良く焼き上げ、幅広い用途に使用できる静電式対応の製パン用離型油です。用途食品用離型油に。トラスコ品番354-2191材質主成分:植物油色褐色液体容量(mL)17935タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17935
イプシロンオイル FS140
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中高い離型性能を保持しつつ、焼き上がりの風味を大切にした設計です。フィナンシェ・マドレーヌなどに適しています。用途洋菓子用。トラスコ品番354-3687材質主成分:植物油、乳化剤色褐色液体容量(mL)17704タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17704
イプシロンオイル
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中静電スプレーによる数ミクロンの薄い油膜でもソフトな生地をきれいに焼き上げ、優れた離型効果を発揮します。用途洋菓子用。トラスコ品番354-2161材質主成分:植物油、乳化剤色褐色液体容量(mL)17742タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17742
アイドール970L
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中酸化安定性の高い植物油をベースとし、シェルフライフの長い焼き菓子に安心して使用できる離型油です。用途和菓子用。トラスコ品番354-3686材質主成分:植物油、乳化剤、酸化防止剤色淡黄色液体容量(mL)1957タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)1957
アイドール
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中酸化安定性の高い植物油をベースとし、シェルフライフの長い焼き菓子に安心して使用できる離型油です。用途和菓子用。トラスコ品番354-2163材質主成分:植物油、乳化剤、酸化防止剤色淡黄色液体容量(mL)17935タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17935
離型油マーベリック
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中ワックス配合で、複雑な型でも均一に塗布可能です。用途洋菓子用。トラスコ品番354-2197材質主成分:植物油脂、乳化剤、植物ワックス、微粒二酸化ケイ素色褐色液体容量(mL)17391タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17391
離型油GOO
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中薄く塗ることができ、少ない塗布量で高い離型力を発揮します。用途洋菓子用。トラスコ品番354-2198材質主成分:植物油脂、乳化剤、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤色褐色液体容量(mL)17297タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17297
ボックスオイルZ
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中噴霧装置によるスプレーに適合した高粘度型ボックスオイルです。スプレー塗布により増粘し薄いフィルム状に付着しますので、ミスト飛散を極小化し、周辺環境の美化に貢献します。用途ボックスオイルに。トラスコ品番354-2169材質主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス色白色ペースト容量(mL)16719タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)16719
ボックスオイルWE
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中乳化剤無添加が特長の乳化タイプのボックス専用オイルでハンドワークによる塗布や噴霧装置によるスプレー塗布も可能です。用途ボックスオイルに。トラスコ品番354-3682材質主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス色白色液体容量(mL)16985タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)16985
ボックスオイルN100
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中他製品に比べて賞味期限が長く、添加物フリーが特長の全油タイプのボックス専用オイルです。用途ボックスオイルに。トラスコ品番354-2164材質主成分:植物油脂、食用精製加工油脂色淡黄色液体容量(mL)17553タイプ原液使用種類食品加工工場用離型油容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)17553
ベジタグリース 500ml
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中高粘度グリース離型油です。高い耐久力と離型性能です。安心・安全の純植物油タイプです。用途米飯(おにぎり・すし)・食品用離型油に。トラスコ品番189-6908材質主成分:植物油、食用精製加工油脂、食用油脂、酸化防止剤色淡黄色不透明容量(mL)500タイプエアゾール容器仕様スプレー容量(g)392危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10400gRoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)326
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。缶太郎への詰替えに使用して下さい。CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。仕様【定量注液】450mL材質プラスチック、ゴム、ステンレス商品番号189-6884アズワン品番64-7052-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ
横浜油脂工業(Linda)取扱停止中トラスコ品番106-9596質量(kg)12.27主な用途洗浄危険等級Ⅱアズワン品番64-7052-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応