スプレー・オイル・グリス :「グリース自動給油器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。
給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。
運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。
マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。
グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに
仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回
トラスコ品番160-9302
幅(mm)Φ104
質量(kg)0.9
高さ(mm)149
電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)
吐出圧力(MPa)2.94
グリス容量60g
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3)0.05~0.35
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。