スプレー・オイル・グリス :「脱脂洗浄剤」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄 タイプエアゾール 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムース状に泡が出て汚れを浮かせます。泡が消えたらキレイなウエスで拭き取ってください。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途スチール家具、機械、蛍光灯など 危険物の類別非危険物
1ケース(420mL×12本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
用途工場の床、機械、蛍光灯など マリンブルー 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃 蛍光イエロー 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります