絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル
  • モノタロウ(79)
  • エスコ(447)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(362)
  • TRUSCO(258)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(204)
  • 日本メカケミカル(185)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(118)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(98)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • ヤマダコーポレーション(68)
  • 呉工業(クレ)(66)
  • コスモ石油(66)
  • フルプラ(58)
  • BOLL(57)
  • 出光NTG(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービルDTEオイル エクソンモービルモービルDTEオイルエクソンモービル(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性
バクトラオイル エクソンモービルバクトラオイルエクソンモービル(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5全酸価(mgKOH/g)0.45使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベロシティオイル エクソンモービルベロシティオイルエクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービルバクトラオイルNo.2 SLCエクソンモービル(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービルモービルレーラス(コンプレッサーオイル)エクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機適合範囲コンプレッサー容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービルDTE エクソンモービルモービルDTEエクソンモービル
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
バキュオリン エクソンモービルバキュオリンエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる
用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合粘度指数96適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイソパーG エクソンモービルアイソパーGエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(13.5kg)
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:166、乾点:176法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)1.50(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービラックス エクソンモービルモービラックスエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(16kg)
翌々日出荷から28日以内出荷
高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。
茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
モービル SHC エクソンモービルモービル SHCエクソンモービル
47,980税込52,778
1缶(20L)
7日以内出荷
合成ベースストックおよび添加剤
用途循環/ギヤオイルとして形状液体オレンジ容量(L)20引火点(℃)256 (493°F)沸点(℃)316(600°F)融点(℃)適用外粘度(cSt)320(at40℃)、38.6(at100℃)流動点(℃)-30(-22°F)危険等級溶解度無視できる危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L比重(at15℃)0.867燃焼範囲(vol%,空気中)下限: 0.9/上限: 7.0燃焼性(固体、ガス) 適用外蒸気圧(KPa)0.013(at20℃)危険物の性状非水溶性
アイソパーL エクソンモービルアイソパーLエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(13.8kg)
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:185、乾点:198法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)1.59(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アイソパーE エクソンモービルアイソパーEエクソンモービル
25,980税込28,578
1缶(13kg)
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:115、乾点:140法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)0.81(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アイソパーM エクソンモービルアイソパーMエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(14.1kg)
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:227、乾点:254法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)3.85(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アイソパーH BHT エクソンモービルアイソパーH BHTエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(13.7kg)
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:171、乾点:191法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)1.9(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら