パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。
日本水道協会JWWA K137適合オイル。
切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。
冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。
種別上水道管用
タイプ液状
引火点(℃)172
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
粘度(mm2/s)15.30(40℃)
危険物の性状非水溶性
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。
切削性に優れ、きれいなねじが切れます。
冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち!
JWWA K137 日本水道協会規格品。
水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。
定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。)
ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用
内容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-6752-69
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300g
危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。