スプレー・オイル・グリス :「回転」の検索結果
特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。
極圧性に優れ低摩擦性を有します。
ほとんどの樹脂を侵しません。
白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。
用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用
トラスコ品番144-9815
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
耐熱性に優れます。
焼付き、カジリを防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止に
トラスコ品番144-9900
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
耐熱性に優れています。
焼付き、カジリを防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止に
トラスコ品番144-9890
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
耐熱性に優れます。
高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少に
トラスコ品番145-1393
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
耐熱性に優れます。
高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。
防錆性能もすぐれています。
かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止に
トラスコ品番144-9892
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用
使用目的No.1(IL-151)、集中給油
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。