44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。
用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。 pH9.5 引火点(℃)100以上 膜厚(μm)3~4 危険物の類別非危険物 面積(m2)被覆:1Lで約90
1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。 仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性 pH7~9 主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー 比重約1.4 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。
用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。 仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃ pH2~3 比重約1.2 粘度8~13dPa・s(20℃) 粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7 危険物の類別非危険物 塗り面積(m2/L)5~8
1個(500mL)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。 容量(mL)100mL エアゾール 耐熱温度(℃)-60~120 摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール) 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。 容量(L)4 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

オーデック水添加の短期防錆剤 ベントα
エコ商品
水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) 容量1ガロン pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。 容量(L)18 比重原液:0.80~0.85 引火点(℃)40以上 塗布面積(m2)約20~40/L 外観原液:淡褐色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.805~0.840 外観原液:琥珀色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。 仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃ 容量(mL)420mL エアゾール pH7~9 比重1.02(20℃) 膜厚(μm)10~40 噴射剤DME 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素 塗布面積(m2/本)約2 組成窒化ほう素、セラミックバインダー
1本(420mL×1本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。 仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃ 皮膜:白 容量(L)1 pH7~9 比重約1 雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素(BN) 塗り面積(m2/L)約8
1個(1L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。 仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式C 密度(g/cm3)2.23~2.25 外観黒色 融点(℃)>3500(昇華) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数15~25×10-7/℃
1本(420mL×1本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など 成分LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量181mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。皮膜には耐摩耗性があります。常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。
用途高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ホットプレス型の離型に。 仕様●溶媒:水●引火点:不燃性 その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る グレー 容量(L)1 pH10~11 主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト 比重1.2~1.3 耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900) 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(1L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

オーデックラスメット
ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-43 危険物の類別非危険物
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

オーデックラストン(液)
屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:4L アズワン品番65-8312-32 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

オーデックラスメット
ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-44 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

オーデックラストン(液)
。屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:18L 危険等級 アズワン品番65-8312-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4800mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1200mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

オーデックラストンⅢ 18L
サラッとしてべとつきの少ない水置換性中期防錆剤です。水置換性に優れ、濡れた状態の部品や湿度の高い環境下での防錆処理に適しています。潤滑力があり、機械、治工具の防錆と潤滑に広くご使用いただけます
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-34 危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-05 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量756mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3024mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

流動パラフィンにふっ素樹脂を添加したウエットタイプの潤滑剤。粘度は通常の潤滑油と同じですが、サラッとしていてゴミがつかず、紙や布に汚れやシミをつくりません。防錆効果、耐水性があります。事務機器、印刷機、自動販売機、繊維機械、縫製機械などのスライド、回転部分の潤滑に。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-54 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1260mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-29 危険物の類別非危険物
1箱(24本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
1本(420mL×1本)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2328mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量582mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-07 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量756mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-21 危険物の類別非危険物
1箱(6本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2016mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3024mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング