スプレー・オイル・グリス :「臭い消し」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。
容量(mL)420mL エアゾール
比重原液:0.80~0.85
塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L
外観原液:褐色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。
容量(L)4
比重原液:0.80~0.85
塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L
外観原液:褐色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。