スプレー・オイル・グリス :「さび 止め 油」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅広い実績がある中期防錆油
◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。
◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18
引火点(℃)74
粘度(at40℃mm2/s)3.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)10.6(3%)9.6
液性アルカリ性
外観無色透明液
表面張力(N/m)31(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)9.8(3%)9.4
液性アルカリ性
外観白色半透明液状
表面張力(N/m)44(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(2%)12.4
液性アルカリ性
外観淡黄色透明
表面張力(N/m)31(2%、20℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく, 作業環境の改善が可能です。起泡性が小さく、 消泡性に優れています。さび止め性に優れています。使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため, 透明感が損なわれません。
用途鋼・鋳鉄の切削・研削加工 : 3~10% (標準的な使用条件を想定した場合の使用濃度)
仕様24時間さびなし
pH9.6
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色液状
外観(希釈液)淡黄色透明
原液密度(15℃) g/cm31.04
表面張力(mN/m)35
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。