生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(10%)9.3
濃度(%)(推奨)5~10
外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく, 作業環境の改善が可能です。起泡性が小さく、 消泡性に優れています。さび止め性に優れています。使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため, 透明感が損なわれません。
用途鋼・鋳鉄の切削・研削加工 : 3~10% (標準的な使用条件を想定した場合の使用濃度)
仕様24時間さびなし
pH9.6
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色液状
外観(希釈液)淡黄色透明
原液密度(15℃) g/cm31.04
表面張力(mN/m)35
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ラッピングベース油剤
ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング
容量(L)18
危険物の類別非危険物
ガラス材料等の研削加工に!
研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。
また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり
容量(L)18
希釈倍率30倍
pH値(30倍)9.3
外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
カーブジェネレーター加工に!
優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。
PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削
容量(L)18
希釈倍率20~30倍
pH値(30倍)9.1
外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)10.6(3%)9.6
液性アルカリ性
外観無色透明液
表面張力(N/m)31(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)9.8(3%)9.4
液性アルカリ性
外観白色半透明液状
表面張力(N/m)44(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。