絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業
  • 出光興産(5)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • クレトイシ(1)
  • ネオス(1)
  • 三彩化工(1)
  • 井商(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス :「ph値」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり容量(L)18希釈倍率30倍pH値(30倍)9.3外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削容量(L)18希釈倍率20~30倍pH値(30倍)9.1外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(30倍)29
ユシロクリーナー PCW300 ユシロ化学工業ユシロクリーナー PCW300ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
”洗浄力”と”油水分離性”の両立! ◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。 ◇透明感が長時間持続します。 ◇錆止め性に優れます。 ◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤容量(L)18pH値9濃度(%)(推奨)2~5危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(3%)45
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
20,980税込23,078
1缶(18L)
5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)8.9濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)9.5濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

ph値特集
おすすめ人気ランキング
スプレー・オイル・グリス