絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス :「kure 556」の検索結果

関連キーワード
  • クレ556
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆剤”3-36” スプレータイプ 呉工業(クレ)防錆剤”3-36” スプレータイプ呉工業(クレ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
金属表面全体にムラなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
用途金属部分の防錆・清浄・潤滑。トラスコ品番556-7807材質成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤タイプ容器:ドラム使用温度範囲(℃)-20~70容量(L)200危険物の類別非危険物
5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)5ー56ムコウ220ML呉工業(クレ)
529税込582
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性70MLDSP付き 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性70MLDSP付き呉工業(クレ)
21,980税込24,178
1箱(60本)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 3.785L 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性 3.785L呉工業(クレ)
5,998税込6,598
1缶(3.785L)
当日出荷
トラスコ品番868-4256容量(mL)3785容量(L)3.785危険等級アズワン品番64-5048-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.785L危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性 18.925L呉工業(クレ)
24,980税込27,478
1缶(18.925L)
当日出荷
トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(58件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 330mL呉工業(クレ)(9件のレビュー)
719税込791
1本(330mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(39件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)5-56ペンタイプ呉工業(クレ)(7件のレビュー)
469税込516
1本(8mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(535件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス