スプレーヘッドガンタイプ(白)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
500mlのペットボトルをスプレー容器に!ペットボトルに取り付けることでスプレー容器として使用することができます。一般的なペットボトルのネジ(Φ28mm)に装着できます。霧状とストレート状で切り替えが可能です。窓ふき時や除菌水の散布に便利です。
セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)200×100危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3