スプレー・オイル・グリス :「ワイヤー 注油」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。 成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG 使用温度範囲(℃)-10~150 耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm) 耐熱温度(℃)300(固体分) 粘度(mPa・s)約4000 タイプ防錆潤滑 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります