スプレー・オイル・グリス :「塗料 室内」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密ケガキ用塗料。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に。
仕様●使用温度範囲:常温●内容量(mL):50●色:ブルー●仕様:PRTR非該当/有機則該当
危険等級Ⅱ
アズワン品番68-0496-40
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。