スプレー・オイル・グリス :「PTFE 潤滑剤」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME
使用温度範囲(℃)250以下
耐熱温度(℃)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量26mL
動摩擦係数0.04~0.07
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(65mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
PTFEを配合し潤滑性をアップしました。
本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。
水置換性があります。
水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。
逆さ吹き可能
用途錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。
金属製品の潤滑、防錆。
性能屋内防錆/1年以上塩水噴霧/72時間以上湿潤箱/720時間以上振子式摩擦係数/ 0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム、プラスチック潤滑剤です。
PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。
シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。
ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。
手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(247mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)235
1缶(15kg)
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。