スプレー・オイル・グリス :「グリース ちょう度3号」の検索結果
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用
使用温度範囲(℃)-20~250
増ちょう剤PTFE
使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
潤滑・組み立て用ペースト。
耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。
ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。
適合範囲工作機械
色乳白色
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度2~3号
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-30~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-30~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
色白
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-35~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
高速軸受に適する。
高速性に極めて優れている。
低温性、耐水性にも優れている。
軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
色白
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-35~260
ちょう度3号
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥23,980
税込¥26,378
63日以内出荷
高温長寿命グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐水性
タイプ中高温用
使用温度範囲(℃)-40~180
増ちょう剤ウレア
基油エステル油
危険物の類別非危険物
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-10~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプシール用
使用温度範囲(℃)-10~140
ちょう度3号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
ちょう度3号
特性耐水性、耐スチーム性
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-30~140
増ちょう剤無機系
基油パラフィン油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度3号
タイプ耐水・EPDM用
使用温度範囲(℃)-45~160
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。