2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOKクリューバーISOFLEX PDP65
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-50~100 容量(L)20 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)65(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
569,800 税込626,780
63日以内出荷

NOKクリューバーISOFLEX PDP38
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-65~100 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)12(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
39,980 税込43,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります