スプレー・オイル・グリス :「ギア 2mm」の検索結果
二硫化モリブデン微粒子をバランスよく配合したギヤーオイルで、耐圧性に優れ、焼付や異常摩耗の防止に有効的です。
各種大型機械・大型車両・ロータリーキルン・巻上機械等、高荷重のかかる減速機用のオイルとして使用可能です。
内容量(L)18
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)202
流動点-10.0℃
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)216.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
粘度指数142
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。