スプレー・オイル・グリス :「乾燥潤滑」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。 コルゲートマシンの樹脂成型機などの高温潤滑部に。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける摺動部に。 各種ガス機器の潤滑部に。
仕様●色:白●容量(kg):1●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:145-1394 アズワン品番67-5523-18 危険物の類別非危険物
1缶
65,525 税込72,078
翌日出荷

耐熱性、低温性にl極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温状況下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑用。 コルゲートマシン、樹脂成型機などの高温潤滑部用。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部用。 各種ガス機器の潤滑部用。
仕様●色:白●容量(g):750●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:144-9805 アズワン品番67-5523-17 危険物の類別非危険物
1本
50,056 税込55,062
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング