スプレー・オイル・グリス :「焼付防止剤」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.36 粒径(μm)(フィッシャー法)0.45 アズワン品番4-1328-01 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上がに適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.8 粒径(μm)(フィッシャー法)1.2 アズワン品番4-1328-03 危険物の類別非危険物 純度(%)98.10wt
1個
2,970 税込3,267
10日以内出荷

二硫化モリブデンとグラファイト、白色固体を高濃度に配合した鉱油ベースのペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300 固体潤滑剤他MoS2・グラファイト
1缶
4,540 税込4,994
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)0.8 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4094-03 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
194,000 税込213,400
8日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量2kg 比重(見掛)1.31 水分(%)0.08wt アズワン品番4-4093-04 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
44,600 税込49,060
4日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量2kg 比重(見掛)0.8 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4093-03 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
45,600 税込50,160
8日以内出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。 ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン 引火点(℃)202 流動点-10.0℃ 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)216.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 粘度指数142 危険物の性状非水溶性
1缶
6,130 税込6,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000 固体潤滑剤他金属粉末 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
3,650 税込4,015
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様水分:0.08wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)1.31 粒径(μm)(フィッシャー法)3.5 アズワン品番4-1328-04 危険物の類別非危険物 純度(%)98.20wt
1個
2,970 税込3,267
10日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)1.31 水分(%)0.08wt アズワン品番4-4094-04 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
192,000 税込211,200
8日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量2kg 比重(見掛)0.45 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4093-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
48,700 税込53,570
8日以内出荷

塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.45 粒径(μm)(フィッシャー法)0.63 アズワン品番4-1328-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1個
3,160 税込3,476
10日以内出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合しており、ボルトナットの焼付・カジリ防止、重機器のナジミ運転等に適したペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物
1缶
6,430 税込7,073
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量2kg 比重(見掛)0.36 水分(%)0.12wt アズワン品番4-4093-01 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
51,100 税込56,210
4日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)0.45 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4094-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
197,000 税込216,700
8日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)0.36 水分(%)0.12wt アズワン品番4-4094-01 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
202,000 税込222,200
8日以内出荷

二硫化モリブデン微粒子をバランスよく配合したギヤーオイルで、耐圧性に優れ、焼付や異常摩耗の防止に有効的です。 各種大型機械・大型車両・ロータリーキルン・巻上機械等、高荷重のかかる減速機用のオイルとして使用可能です。
内容量(L)18 主成分鉱物油、二硫化モリブデン
1缶
39,700 税込43,670
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります