スプレー・オイル・グリス :「電線被覆 補修」の検索結果
関連キーワード
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-10~100
ちょう度(25度/混和)263
主成分シリコーン
比重(25度)0.98
揮発分(105度/24h)0.5%
誘電率(60Hz)2.48
誘電正接(60Hz)3.3×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。