145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。 ちょう度280 トラスコ品番868-2341 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用目的潤滑 外観黄褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油鉱物油 アズワン品番64-7143-75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に ちょう度No.1 特性耐熱性 トラスコ品番868-2293 使用温度範囲(℃)-10~800 外観暗褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)435 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油+合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 トラスコ品番836-3284 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 外観淡褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-15
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番868-2281 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度(25℃、60W/min)265/295 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番123-0999 種別非石けん基グリース(無機系) 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度No.2 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度No.2 特性耐荷重性、耐久性、耐候性 トラスコ品番868-2276 使用温度範囲(℃)-25~120 使用目的耐久グリース 外観黒色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)95 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1006 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 混和ちょう度310/340(25℃、60回) ちょう度No.1 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~150 引火点(℃)200以上 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-35
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。 ちょう度No.1 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番868-2321 使用温度範囲(℃)-10~+100℃ 使用目的潤滑 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷

特性耐熱性 アズワン品番64-7143-40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2326 アズワン品番64-7143-68 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2327 アズワン品番64-7143-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止 トラスコ品番868-2944 連続耐熱温度(℃)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 容量(kg)16 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 アズワン品番64-7144-64 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

商品タイプフッ素グリース 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

商品タイプフッ素グリース 危険物の類別非危険物
1缶(750g)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

特性耐熱性、耐荷重性 トラスコ品番868-2296 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番135-9250 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-29 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性 使用温度範囲(℃)-50~+80 ちょう度269:0W 外観淡褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油鉱物油 アズワン品番64-7143-42 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 アズワン品番64-7144-43 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。 商品タイプフッ素グリース 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性 ちょう度314:0W(No.1) 内容量(kg)16 アズワン品番64-7143-60 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度280:0W(No.2) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプフッ素グリース 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

商品タイプフッ素グリース 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2923 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

商品タイプフッ素グリース アズワン品番64-7143-55 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

特性耐熱性 アズワン品番64-7143-39 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度314:0W(No.1) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

トラスコ品番136-0746 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-62 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番868-2298 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(6缶)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番836-3291 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20缶)
27,980 税込30,778
当日出荷

特性耐荷重性 トラスコ品番868-2269 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,198 税込10,118
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります