スプレー・オイル・グリス :「グリース 1箱」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(420mL×20個)
7,498 税込8,248
当日出荷

特性耐荷重性 トラスコ品番868-2273 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 増ちょう剤リチウム石鹸 トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20~130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(400g×20個)
8,998 税込9,898
当日出荷

耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 トラスコ品番836-3281 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
13,980 税込15,378
当日出荷

特性耐熱性 トラスコ品番868-2294 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(2.5kg×2缶)
65,980 税込72,578
9日以内出荷

トラスコ品番868-2298 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(6缶)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2323 使用目的延長 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

1箱(1kg×6缶)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1箱(1kg×6缶)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

特性耐荷重性 トラスコ品番868-2270 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ちょう度No.1 灰黒 トラスコ品番836-3290 容量(g)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

特性耐熱性、耐荷重性 トラスコ品番868-2292 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番836-3292 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
26,980 税込29,678
当日出荷

特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番836-3291 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20缶)
27,980 税込30,778
当日出荷

特性耐荷重性 トラスコ品番868-2272 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

BN(ボロンナイトライド)配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。 特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番868-2343 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番868-2342 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチューム
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 トラスコ品番868-2323 容量(kg)0.4 容量(g)400 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1箱(400g×20個)
8,198 税込9,018
翌日出荷

トラスコ品番868-2373 容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ちょう度No.2 トラスコ品番161-4864 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-40~+200 容量(g)400 動粘度(mm2/s)200(40℃) アズワン品番64-8348-55 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
49,980 税込54,978
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります