1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番121-8328 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング