ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660スリーボンド当日出荷
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278¥32,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥24,178¥21,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥16,478¥14,980
スプレーTAKAGI(高儀)税込¥274~¥249~