スプレー・オイル・グリス :「食用機械油」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 透明 使用温度範囲(℃)-5~120 規格NSFH1、NSF3H 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 粘度(mm2/s)14 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1本(400g)ほか
3,598 税込3,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 使用温度範囲(℃)-5~+90 引火点(℃)252 賞味期限製造後 未開封3年 流動点(℃)-15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250g×6本)
14,980 税込16,178
7日以内出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃)-5~+120 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります