5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
ちょう度280 成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤 トラスコ品番438-6914 使用温度範囲(℃)-20~250 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1缶(100g)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 106乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用 乾燥時間(分)15(室温) 引火点(℃)25 塩水噴霧8時間 最高使用温度(℃)240 塗布面積(m2)24/L(10μm) 硬化条件150℃/1時間、180℃/30分 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 摩擦係数0.05 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止 内容量(L)1 乾燥時間(分)5(室温) 引火点(℃)10 塩水噴霧500時間 最高使用温度(℃)230 塗布面積(m2)23/L(10μm) 硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 摩擦係数0.04 危険物の性状非水溶性
1本ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm 使用温度範囲(℃)-45~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.91 外観白色 粘度(at40℃mm2/s)90 基油ポリαオレフィン系 固体潤滑剤他PTFE+その他 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730 離油度(%)100℃×24時間:5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります