さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-1C
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0
ノズル長(mm)170
油槽径(Φmm)56.4
最大容量(mL)(直入れ)500
全長(mm)387
最大圧力(MPa)30
質量(kg)1.4
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3061
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
色金
適合オートグリスカップG-60N型用
トラスコ品番126-6225
質量(g)26
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
トラスコ品番414-7448
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
色黒
トラスコ品番128-7206
摘要G-30N用標準バネ(ブラック)
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
トラスコ品番762-4786
材質スチール
全長(mm)170
質量(g)30
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
色銀
トラスコ品番126-6233
摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
色金
トラスコ品番126-6195
摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番414-7626
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
トラスコ品番414-7596
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7570
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7367
質量(g)17
危険物の類別非危険物
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
トラスコ品番414-7731
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
翌日出荷
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
トラスコ品番414-7758
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7511
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
1
2
3
次へ
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。