エアールブリケーター 20LTRUSCO翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 8LTRUSCO当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998
新サンエスK1サンエスエンジニアリング税込¥988¥898
スーパースプレーBARDAHL(バーダル)税込¥2,198¥1,998