スプレー・オイル・グリス :「落とし 受け」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8999 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。 トラスコ品番243-7228 質量(kg)14.4 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります