スプレー・オイル・グリス :「超音波洗浄機」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性
アズワン品番65-9245-05
危険物の類別非危険物
1個
¥9,400
税込¥10,340
8日以内出荷
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。
特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。
再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。
塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。
金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分シリコーン樹脂系
危険等級Ⅲ
蒸発量(%)0.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
特性潤滑
絶縁耐力40000V以上
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤
希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。