トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.4(2)
0.6(7)
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
859 税込945
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(4個)
939 税込1,033
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-612 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.18 許容変位置(deg)128 自由角度(°)180
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-611 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.18 許容変位置(deg)128 自由角度(°)135
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-610 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.18 許容変位置(deg)128 自由角度(°)90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷