トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.5(11)
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-418 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)64 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-417 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)64 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-416 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)64 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-333 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-332 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-331 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷