トーションばね :「締結具」の検索結果
トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。
関連キーワード
このプラスチック製トグルは、キャビティにも中実材料にも使用できます。標準の4.5 mm (No8)木ねじと併せて使用します。
仕様タイプ = トグルキャビティ固定具下穴径 = 10mm材質 = ナイロン締結板厚Max = 28mm締結板厚Min = 24mm
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『バネ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。