自動車用ホースバンド :「自動車部品」の検索結果

ホースバンドとは、柔らかい素材で作られたホースを部品に接続するために使用される器具。主に金属で作られており、専用工具で締め付けることでバンドの直径が縮小し、ホースと部品とを均一に固定することができます。エンジンの燃料用ホースやエアクリーナーなどの配管を固定する用途で使用されているため、振動などによって緩むことがありません。一部の製品では、作業者の判断で固定力が変化しないよう、かしめ機能がついており、安定した設置が可能です。
自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm)175 アズワン品番64-2215-66
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

狭い場所でも使いやすい90°ベンドヘッド。
エスコ品番EA463PC-3 全長(mm)240 質量(g)300 最大開口(mm)27
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
27,400 税込30,140
翌日出荷

燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106 対辺(mm)19・22 差込角(inch)3/8”
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
用途イヤーレスタイプのクランプに 材質スチール エスコ品番EA463PC-2 全長(mm)230 質量(g)330 最大開口(mm)55
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷