自動車用ホースバンド :「自動車部品」の検索結果
ホースバンドとは、柔らかい素材で作られたホースを部品に接続するために使用される器具。主に金属で作られており、専用工具で締め付けることでバンドの直径が縮小し、ホースと部品とを均一に固定することができます。エンジンの燃料用ホースやエアクリーナーなどの配管を固定する用途で使用されているため、振動などによって緩むことがありません。一部の製品では、作業者の判断で固定力が変化しないよう、かしめ機能がついており、安定した設置が可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C
付属品フレキシブルナットドライバー1本付き
セット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)
バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
『車用ボルト/ネジ/ナット』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ボルトセット
- 自動車用ボルトカバー
- 自動車用ホースバンド
- 自動車用スプリング
- 自動車用六角ナット
- 車用フランジナット
- 自動車用蝶ナット
- 自動車用かしめナット
- 車用スリーロックナット
- 自動車用小ねじ
- 車用タッピングビス
- 自動車用ドリルビス
- 自動車用ねじセット
- 自動車用六角ボルト
- 車用4マークボルト
- 車用7マークボルト
- 車用スタッドボルト
- 車用アプセットボルト
- 自動車用皿ボルト
- 車用六角ボルトナット
- 車用六角穴付ボルト
- 自動車用蝶ボルト
- 自動車用Uボルト
- 車用センターボルト
- 自動車用その他ボルト
- 自動車用平ワッシャー
- 車用スプリングワッシャー
- 自動車用Cワッシャー
- 自動車用スナップピン
- 自動車用割りピン
- 自動車用ロールピン
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。