日用品 :「えさ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上 原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
1袋(50g)
169 税込186
4日以内出荷

完全栄養でメダカを丈夫に育てます。よく産卵ふ化し、楽しく観察できます。マイクロバインディング製法で、水に溶け出さない極小顆粒を実現。原料を微細に粉砕し、極微量の強力なバインダーで粘結する製法で、水中での安定性が高く栄養分の溶出を防ぎます。粒サイズ:0.2~0.6mm
成分保証成分:蛋白質48%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分16%以下、りん1.0%以上 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
1袋(150g)
379 税込417
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります