自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CPシリーズ日本カーヴィング7日以内出荷
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂質量(kg)6.5タイプ壁掛型温度(℃)(吹出口)55/(体感)40定格寿命(時間)(ランプ)9000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400電源コード(m)1.8風速(m/s)1.3最大消費電力(W)950(待機時70)電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)アズワン品番65-8727-31運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止繰り返し・詰め替え対応
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります