日用品 :「メッキ用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA951FB-29
材質スチール丸鋼(クロムメッキ)
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【組立】423×787×728
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×210×728
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
材質は本体部がスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
用途チューブやボトルを収納できます。
寸法(mm)85×61×80
質量(g)135
耐荷重(kg)0.75
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
本体材質はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット、滑り止め部はシリコーン。チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
寸法(mm)110×82×110
質量(g)245
耐荷重(kg)0.75
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。
最大約13品目の清掃用品が収納可能
瞬時に脱着できるアーム型フック
掛数(本)6
エスコ品番EA928AB-93
材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
寸法(mm)536×505×1375
質量(kg)6
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)約2
取付け方法粘着式
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ)
寸法(mm)1100~1900×65×95
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25
太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
抜群の安定性。
コンパクトで移動も簡単。
エスコ品番EA951FD-21A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ直径19mm、ステンレスパイプ直径8mm、部品:ABS樹脂、金属部品・ネジ類:鉄(メッキ)
質量(kg)約0.8
色ステン&グレー
耐荷重(kg)約5まで(タオル5枚干し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)12/55
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-91A●取付方:ビス式●タオル掛幅:192mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:37mm●高さ:99mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)
アズワン品番65-9270-48
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-AA70C●取付方:ビス式●タオル掛幅:194mm●材質:ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:56mm●高さ:96mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)
アズワン品番65-9270-44
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、【滑り止め】シリコーン
寸法(mm)86×61×80
質量(g)280
耐荷重(kg)0.75
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用
寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)50(実用)
アズワン品番65-2243-30
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)
アズワン品番65-9270-45
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
2段式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-11WS●取付方:ビス式●タオル掛幅:434mm●材質:ブラケットカバー/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス●パイプ径:Φ16mm●奥行:110mm●高さ:82mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4.5×40(4本)
アズワン品番65-9270-47
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)25/65
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。