日用品 :「洗濯棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ)
寸法(mm)1100~1900×65×95
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25
太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)12/55
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)25/65
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)約8
シリーズtower(タワー)
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg
内寸(mm)約1,500×1,590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌々日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。