日用品 :「トイレ 的」の検索結果
・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状非水溶性
猫ちゃんのオシッコの定期的なチェックに。おしっこの濃度(比重)がひと目でわかる。3ヶ月に1度を目安に、定期的なおしっこチェックをおすすめします。
用途検査キット
材質PE(本体、中栓)、PP(スクリューキャップ)、ABS(比重ビーズ)・おしっこトレー素材:紙、PP・猫システムトイレ用シート素材:ポリオレフィン不織、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト接着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
入数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります
消臭剤有効期間2~3ヵ月
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
シリーズ消臭力
使用場所室内、トイレ
危険物の類別非危険物
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。