来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用
幅(mm)59
容量(mL)365
高さ(mm)220
奥行(mm)59
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.0456L
危険物の性状水溶性
4連ノズルによる超ワイド照射で広い空間でもニオイを瞬間リセット。
たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
シリーズ消臭力
使用場所室内
商品タイプ業務用
タイプワイドスプレー
危険物の類別非危険物
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。