オートディスペンサパオック翌々日出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器にタンク容量(mL)300適合消毒液:手指用アルコール消毒液防水性IPX4吐出量2段階電源単3形乾電池×3(別売)材質本体:ABS、タンク:PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95本体質量(g)245使用方法センサー式アズワン品番64-9343-26繰り返し・詰め替え対応