日用品 :「イオン交換樹脂 軟水用」の検索結果
大切なペットにも水素水。1.5リットルの大容量 水素自動給水器。お水の硬度を下げた(ミネラルを減らした)新鮮な軟水素水をいつでも供給。軟水に変化させる樹脂フィルターが搭載されており、ペットにやさしい軟水素水を供給することができます。対応水量1.5リットルで長時間のお出かけも安心。また、飲んだ分だけお水を補充する自動給水機能を搭載。電池残量が一目瞭然のLED表示。30分毎に180秒自動で水素を生成します。水素生成時は、3色のLEDがリレー方式で点滅。水素生成後、点滅を中止し、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。また、充電すればコードレスでの使用ができ、旅行先などへの持ち運びもできます。
仕様●電圧:AC 電圧 100V・240V●フィルター材質:活性炭・イオン交換樹脂●定格電圧:3.7VDC●サイズ:幅348mm×高さ175mm 直径180mm●電源:DC 5V/1~2A●生成時間:30分毎に3分間●使用電池:リチウムイオン電池、4000mAh●充電時間:約5~6時間●対応水量:1.5L●本体重量:1,100g
アズワン品番65-8735-39
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。