日用品 :「消毒用タンク」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。
セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5
質量(kg)8.5
消費電力(W)5(作動中)
電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)
タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合があります
タンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)
噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。