ペット用リードを片手で簡単に固定
ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。
取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。
カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約0.15
タイプ壁固定
寸法(Φ×mm)95×D41
適合厚さ(mm)リード:10以下
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。