日用品 :「消毒 表示」の検索結果
●赤外線センサーによる非接触オートディスペンサーだから衛生的●不特定多数の人が直接触れないため気軽に除菌●手をかざすだけなので各種施設などの出入り口でさっと除菌●設置場所を選ばない乾電池式で約15,000回の連続使用可能●バッテリー残量警告LED表示●設置場所に合わせて選べる3タイプ●一定量の噴射で使い過ぎ防止●1回の噴射量が約0.5mLと1mLの切り替えが可能●容量600mL・約1,200回の使用ができ、詰め替え式で経済的●ディスペンサーのみのご用意となります。消毒剤は別途お買い求めください。
電源単3アルカリ電池×4本
タンク容量600mL
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。