1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子犬の健康な成長に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。丈夫な骨格や歯を構成するカルシウムなどの最適なミネラルをバランス良く配合。
仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ子犬用360kcal/100gの場合)3ヶ月体重5kg:55g+1/2缶、体重10kg:75g+1缶、体重15kg:80g+1&1/2缶、体重25kg:135g+2缶、6ヶ月体重5kg:75g+1/2缶、体重10kg:100g+1缶、体重15kg:120g+1&1/2缶、体重25kg:195g+2缶 成分タンパク質:7.0%以上、脂質:7.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:82.0%以下 シリーズペディグリー 対象12ヶ月まで カロリー(kcal)110 原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、米、食物繊維、ひまわり油、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
1個(400g)
349 税込384
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります